Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Papierkorb Mesh H2518600 23l rund Metall silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/124/a007124v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/124/a007124v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170220495
Herst.-Nr.:
     H2518600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
helit Papierkorb the circle network 29,5 x 35 cm (Ø x H) 23l Metall Farbe: silber 1 Sortierfach
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the circle network
Form:
rund
Maße:
29,5 x 35 cm (Ø x H)
Volumen:
23
Sortierfächer mit Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffrand vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Metall
Farbe:
silber
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierkorb the circle network
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, helit papierkorb 23 liter, abfall korb, abfallkorb metall, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Dreckeimer, Eimer, Korb, Müllbehälter, Mülleimer, Papierabfallkorb, Papierabfallkörbe, Papierkörbe, Papiermülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.