Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Papierkorb Mesh H2518500 26,5x28cm 15l rund Metall silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/332/a012332s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/332/a012332s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170219095
Herst.-Nr.:
     H2518500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
helit Papierkorb the circle network 26,7 x 28 cm (Ø x H) 15l Metall Farbe: silber 1 Sortierfach
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the circle network
Form:
rund
Maße:
26,7 x 28 cm (Ø x H)
Volumen:
15
Sortierfächer mit Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffrand vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Metall
Farbe:
silber
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierkorb the circle network
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, helit papierkorb 15l metall, abfall korb, abfallkorb metall, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Dreckeimer, Eimer, Korb, Müllbehälter, Mülleimer, Papierabfallkorb, Papierabfallkörbe, Papierkörbe, Papiermülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.