Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Schreibtischköcher SCALA 17450-26 4Fächer transparent blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/071/a014071b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/071/a014071b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170211352
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17450-26
EAN/GTIN:
     4012473017481
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Der hochwertige Schreibtischköcher setzt durch seine klare Form deutliche Akzente auf dem Schreibtisch oder der Empfangstheke. Die 4 Fächer mit unterschiedlichen Höhen bieten eine optimale Unterbringung und Übersicht Ihrer Büroutensilien. Individuell kombinierbar und erweiterbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SCALA
Maße:
12,5 x 10 x 12,5 cm (B x H x T)
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gummifüßchen
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
blau transparent
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stifteköcher SCALA
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer blau, schreibtisch organizer, schreibtischbutler acryl, Bürobutler, Büroschalen, Butler, Schreibgeräteablagen, Schreibgeräteköcher, Schreibtischaccessoire, Schreibtischboy, Schreibtischköcher, Schreibtischserien, Stiftebecher, Stiftebehälter, Stifteboxen, Stifteschalen, Stifteständer, Utensilienablagen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 5,92*
€ 9,19*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 9,23*
1 Tag
1
1
€ 5,49*
ab € 5,97*
€ 9,31*
2 Tage
9
1
€ 2,90*
ab € 6,17*
€ 9,48*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,62*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.