| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-170205481 Herst.-Nr.: H6106182 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Papierkörbe von helit gibt es in verschiedenen Farben und Größen, so dass der richtige für jeden Bedarf und Geschmack ausgesucht werden kann. Durch zusätzlich erhältliche Einsätze mit oder ohne Deckel eignen sich diese Papierkörbe ideal zur Abfalltrennung. Wir empfehlen Müllbeutel in 35 l. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | the german | Form: | rund | Maße: | 35 x 41 cm (Ø x H) | Volumen: | 30 | Griffrand vorhanden: | Ja | Deckel vorhanden: | Nein | flammsicher: | Nein | Werkstoff: | Polyethylen | Farbe: | lichtgrau | Anzahl der Sortierfächer: | 1 Sortierfach | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Papierkorb the german |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, helit papierkorb polyethylen 30 l, abfall korb, abfall-korb 30 l, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Dreckeimer, Eimer, Korb, Müllbehälter, Mülleimer, Papierabfallkorb, Papierabfallkörbe, Papierkörbe, Papiermülleimer |
| | |
| |