| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-170013290 Herst.-Nr.: E-74458400 EAN/GTIN: 4027521527102 |
| |
|
| | |
| Stiftschale mit 6 Unterteilungen für Schreibgeräte und Kleinteile. Sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Weitere Informationen: | | Maße: | 25 x 1,6 x 12 cm (B x H x T) | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | schwarz | Anzahl der Fächer: | 6 Fächer | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stiftschale |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Utensilienschale, büroschale schwarz, büroschale, federschale acryl, Ablageschalen, Büroschalen, Schreibgerätablagen, Schreibgeräteschalen, Schreibtischaccessoires, Schreibtischbutler, Schreibtischserien, Stifteablagen, Stiftebecher, Stifteboxen, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifteschalen, Utensilienablagen, Utensilienschalen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,56* | € 2,94* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,61* | € 2,97* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,62* | € 4,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|