Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftex Tischschutzmatte FRCRAFT2949RA 74x150cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/650/a011650u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/650/a011650u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170009900
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FRCRAFT2949RA
EAN/GTIN:
     874951002495
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen
Die Tischschutzmatte schützt Ihren Tisch oder Schreibtisch vor Kratzern, Flecken, Schrammen und verschütteten Flüssigkeiten bei Bastel- und Handwerksarbeiten.
Weitere Informationen:
Sonderform:
rechteckig
Maße:
74 x 150 cm (B x H)
Hitzebeständigkeit:
bis +100
abwischbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Material:
Polycarbonat
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischset
Weitere Suchbegriffe: Konferenz-Tischsets, Tischsets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 26,32*
€ 36,54*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 46,03*
€ 62,56*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FRCRAFT3571RA
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.