Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Klebeband Crystal 6-1933R8 Promotion 19mmx33m 8St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/168/y000168w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/168/y000168w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164173900
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6-1933R8
EAN/GTIN:
     4046719362332
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Beidseitiges Klebeband
Scotch® Crystal Klebeband ist ein universell einsetzbares Klebeband von hoher Qualität. Seine exzellenten Eigenschaften machen es zu einem unverzichtbaren Helfer beim Kleben. Einsetzbar zum Verschließen von Geschenken und Befestigen von leichten Gegenständen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Crystal Promotion
Maße:
19 mm x 33 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Nein
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Werkstoff:
Acrylat
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm Crystal Promotion
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,50*
€ 12,71*
2 Tage
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,54*
€ 13,97*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,22*
€ 14,29*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,76*
€ 14,70*
2 Tage
69
pro Stück
€ 2,90*
ab € 11,53*
€ 15,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,32607* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.