Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Textstempel Print 4.0 44084 38x14mm 4zlg Kissen sw Gutschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/192/a007192e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/192/a007192e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163211690
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     44084
EAN/GTIN:
     9008056440840
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Kleiner, leichter, selbstfärbender Taschenstempel im edlen Hochglanzdesign - ideal für den Einsatz unterwegs und zu Hause. Absolut sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen. Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren ein ultrapräzises Ausrichten. Inkl. Gutschein zur Anfertigung einer individuellen Textplatte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Printy 4911
Maße:
7 x 7,6 x 2,7 cm (B x H x T)
Abmessung der Stempelfläche:
36 x 13 mm (B x H)
Ausführung der Drucktexte:
individuelle Textplatte
max. Anzahl der Druckzeilen:
4 Druckzeilen
Höhe der Schrift:
4
Stempeltext austauschbar:
Nein
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
grau/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textstempel Printy 4911
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 9,35*
€ 14,67*
7 Tage
6
€ 5,87*
ab € 9,94*
€ 14,98*
€ 5,50*
ab € 12,85*
€ 19,82*
€ 3,50*
ab € 24,51*
€ 33,87*
9 Tage
12
€ 6,99*
ab € 25,90*
€ 35,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trodat
83421
ab € 3,53*
Zubehör
Trodat
83422
ab € 3,54*
Zubehör
Trodat
78250
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.