Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-163211030 Herst.-Nr.: 107765 EAN/GTIN: 9004362305163 |
| |
|
| | |
| COLOP® Stempelersatzkissen E/2300 COLOP® Classic 2300, Classic 2360, Classic 2000/5, Classic 2006, Expert 3300, Expert 3360, Office S 300, Office S 360 45 x 30 mm (B x H) rot Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | E/2300 | Verwendung für Produkt: | COLOP® Classic 2300, Classic 2360, Classic 2000/5, Classic 2006, Expert 3300, Expert 3360, Office S 300, Office S 360 | Abmessung der Stempelfläche: | 45 x 30 mm (B x H) | getränkt: | Ja | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Schreibfarbe des Stempels: | rot | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stempelersatzkissen E/2300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,31* | € 7,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,71* | € 7,00* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,29* | € 7,18* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,56* | € 8,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,56* | € 8,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,145* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|