Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Datumstempel Printy-Dater 76648 23x12mm EINGEGANGEN sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/655/a012655c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/655/a012655c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163206300
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     76648
EAN/GTIN:
     092399766483
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
trodat® Datumstempel Printy™ 4850 23 x 12 mm (B x H) EINGEGANGEN 2 Druckzeilen blau/rot
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Printy™ 4850
Maße:
4 x 7,6 x 2,3 cm (B x H x T)
Abmessung der Stempelfläche:
23 x 12 mm (B x H)
Ausführung der Drucktexte:
EINGEGANGEN
Datumsformat des Aufdruckes:
Monat in Buchstaben
max. Anzahl der Druckzeilen:
2 Druckzeilen
Höhe der Schrift:
3,8
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Stempeltext austauschbar:
Nein
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4 Räder
Werkstoff:
Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
blau/rot
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel Printy™ 4850
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 7,61*
€ 11,11*
3 Tage
91
1
€ 5,95*
ab € 9,64*
€ 14,01*
11 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 9,63*
€ 14,02*
1
€ 4,00*
ab € 9,65*
€ 14,02*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 10,15*
€ 15,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.