Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP Ersatzstempelkissen E/2100 107744 schwarz 2 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/044/a014044f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/044/a014044f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163072590
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     107744
EAN/GTIN:
     9004362325796
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
COLOP® Stempelersatzkissen E/2100 COLOP® Classic 2100, Classic 2100/3, Classic 2100/4, Classic 2100/W, Classic 2106, Classic 2106/P, Classic 2160, Expert 3100, Expert 3160 41 x 24 mm (B x H) dokumentenecht schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
E/2100
Verwendung für Produkt:
COLOP® Classic 2100, Classic 2100/3, Classic 2100/4, Classic 2100/W, Classic 2106, Classic 2106/P, Classic 2160, Expert 3100, Expert 3160
Maße:
4,6 x 3,9 cm (B x H)
Abmessung der Stempelfläche:
41 x 24 mm (B x H)
dokumentenecht:
Ja
nachfüllbar:
Nein
getränkt:
Ja
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stempelersatzkissen E/2100
Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Stempel-Kissen, Stempelkissen, ersatz-stempelkissen colop schwarz, colorbox, colorbox schwarz, Ersatzkissen, Ersatzstempel, Stempel, Stempelersatzkissen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,75*
€ 8,10*
3 Tage
106
€ 5,95*
ab € 4,97*
€ 8,22*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.