Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP Ersatzkissen E/2600 für Classic 2600/2660 sw 2 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/c024/001/c024001w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/c024/001/c024001w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163071290
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     107791
EAN/GTIN:
     9004362304487
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
COLOP® Stempelersatzkissen E/2600 COLOP® Classic 2460, 2660, 3660 58 x 37 mm (B x H) schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
E/2600
Verwendung für Produkt:
COLOP® Classic 2460, 2660, 3660
Abmessung der Stempelfläche:
58 x 37 mm (B x H)
nachfüllbar:
Nein
getränkt:
Ja
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stempelersatzkissen E/2600
Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, ersatz-stempelkissen colop schwarz, colorbox, colorbox schwarz, Ersatzkissen, Ersatzstempel, Stempel, Stempelersatzkissen, Stempelkissen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,405*
€ 4,185*
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 4,31*
Lager 1375
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,32*
€ 5,755*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 7,38*
3 Tage
51
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,755*
€ 6,84845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,095*
€ 6,06305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,705*
€ 5,59895
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,595*
€ 5,46805
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 11,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
140997
ab € 31,47*
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
107795
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.