Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-163070850 Herst.-Nr.: 1455 EAN/GTIN: 9008056014553 |
| |
|
| | |
| trodat® Stempelersatzkissen 6/4910 trodat® Printy™ 4910, 4810, 4836, 4910SA 26 x 9 mm (B x H) blau 2 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 6/4910 | Verwendung für Produkt: | trodat® Printy™ 4910, 4810, 4836, 4910SA | Abmessung der Stempelfläche: | 26 x 9 mm (B x H) | getränkt: | Ja | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Schreibfarbe des Stempels: | blau | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stempelersatzkissen 6/4910 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempelaustauschkissen, Ersatztank Paginierer, Metallstempelfarbe, Paginierstempelfarbe, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, stempelfarben trodat, stempelfarbe, Ersatzkissen, Ersatzstempel, Stempel, Stempelersatzkissen, Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,98* | € 4,99* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,03* | € 5,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro 2er Pack | € 5,95* | ab € 3,06* | € 5,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 3,15* | € 5,26* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro 2er Pack | € 7,95* | ab € 3,18* | € 5,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|