Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-163070190 Herst.-Nr.: 3101230002 EAN/GTIN: 9004362304920 |
| |
|
| | |
| COLOP® Stempelersatzkissen E/20 COLOP® Printer 20, Printer Compact 20 14 x 38 mm (B x H) schwarz 2 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | E/20 | Verwendung für Produkt: | COLOP® Printer 20, Printer Compact 20 | Abmessung der Stempelfläche: | 14 x 38 mm (B x H) | getränkt: | Ja | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Schreibfarbe des Stempels: | schwarz | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stempelersatzkissen E/20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, ersatzstempelkissen colop, stempelfarbe, Ersatzkissen, Ersatzstempel, Stempel, Stempelersatzkissen, Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,04* | € 5,11* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,06* | € 5,19* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 3,04* | € 5,31* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,07* | € 6,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,13* | € 6,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,52* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|