Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Textstempel KOPIE 19324 45mm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/753/a013753n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/753/a013753n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163056021
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     19324
EAN/GTIN:
     4003801005942
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
Textstempel mit ergonomischem Griff.
Weitere Informationen:
Abmessung der Stempelfläche:
45 x 4 mm (B x H)
Ausführung der Drucktexte:
Kopie
max. Anzahl der Druckzeilen:
1 Druckzeile
Höhe der Schrift:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Gehäuses:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textstempel
Made in Germany:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
1
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 3,04*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,79*
€ 3,23*
2 Tage
56
1
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 3,25*
9 Tage
53
1
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,43*
2 Tage
56
1
€ 4,99*
ab € 2,35*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.