Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Textstempel Printy 53536 Gutschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/033/a007033l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/033/a007033l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163055200
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     53536
EAN/GTIN:
     092399892687
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Leichter und sauberer Kissenwechsel mittels Click-Out-Button. Der Stempel wird mit einem Gutschein für die Textplatte ausgeliefert. Den Gutschein können Sie entweder online einlösen auf www.stempelgutschein.de, oder an die auf dem Gutschein angegebene Adresse (Mail, Post, Fax) senden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Printy 4910
Maße:
6,7 x 5,6 x 2,6 cm (B x H x T)
Abmessung der Stempelfläche:
26 x 9 mm (B x H)
Drucktexte:
individuelle Textplatte
max. Druckzeilen:
3 Druckzeilen
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gutschein für Textplatte
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textstempel Printy 4910
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,39*
€ 14,78*
1
€ 5,50*
ab € 11,33*
€ 17,53*
3 Tage
78
1
€ 5,45*
ab € 14,51*
€ 20,85*
1 Tag
55
1
€ 5,59*
ab € 14,62*
€ 21,13*
7 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 14,42*
€ 21,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
1455
ab € 2,97*
Sonstiges
Trodat
83418
ab € 1,22*
Sonstiges
Trodat
78249
ab € 1,53*
Sonstiges
Trodat
53439
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.