Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-163006400 Herst.-Nr.: 100669 EAN/GTIN: 9004362395133 |
| |
|
| | |
| Die richtige Größe für die wichtigsten Informationen. Erzeugt einen rechteckigen Abdruck. Herausragendes Merkmal ist beim Printer 20 das patentierte, große Indexfenster, das es ermöglicht, neben dem Textabdruck flexibel und vor allem einfach auch personalisierte Informationen auf dem Indexkärtchen abzubilden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Printer 20 | Abmessung der Stempelfläche: | 38 x 14 mm (B x H) | Drucktexte: | BEZAHLT | max. Druckzeilen: | 1 Druckzeile | Höhe der Schrift: | 10 | Stempeltext austauschbar: | Nein | Stempelkissen austauschbar: | Ja | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Schreibfarbe des Stempels: | rot | Farbe des Gehäuses: | rot | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Textstempel Printer 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Büro-Stempel, Bürostempel, Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, selbstfärber colop, permanentstempel, Stempel, Stempelfarben, Taschenstempel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,49* | € 9,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,06* | € 9,47* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,12* | € 9,88* | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,99* | € 14,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,92* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|