Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Musterbeutelklammer 590/41 4x16mm messing 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a016/750/a016750a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a016/750/a016750a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-162085400
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     590/41
EAN/GTIN:
     4007735590413
Suchbegriffe:
Flachkopf-Klammern
Flachkopfklammer
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
Zum Verschließen von Luftpolstertaschen und Musterbeuteln.
Weitere Informationen:
Ausführung des Kopfes:
Flachkopf
Maße:
4 x 16 mm (B x L)
Werkstoff:
Metall, vermessingt
Ausführung des Behälters:
Dose
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe:
messing
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Musterbeutelklammer
Weitere Suchbegriffe: Musterklammer, Verschlussklammer, Rundkopf-Klammern, Rundkopfklammern, alco musterbeutelklammern, musterbeutel klammern, musterbeutelklammer 16mm, Flachkopfklammern, Heftklammern, Klammern, Musterbeutel, Musterbeutelklammern, Musterbeutelverschluss, Musterbeutelverschlüsse, Musterbeutelzubehöre, Schenkelklammern, Versandbeutelklammern, Verschlussklammern
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,23*
€ 2,06*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 2,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 2,14*
1
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,43*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,69*
€ 2,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
30001255
ab € 55,41*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
30001256
ab € 58,58*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401027
ab € 35,03*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401057
ab € 18,28*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401177
ab € 51,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.