Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohr TB0430.060.18 DIN A2 6,4x45,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1375-161679870
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     TB0430.060.18
EAN/GTIN:
     4033657001010
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Für den Versand von Plänen, Postern, Kunstdrucken, usw. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Maße:
6 x 43 cm (Ø x L)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A2
Deckel vorhanden:
Ja
Gewicht:
115
Werkstoff:
Karton
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
1
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,87*
€ 1,53*
3 Tage
226
30
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,77*
4 Tage
226
1
€ 6,95*
ab € 1,81*
€ 2,99*
5 Tage
226
1
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,84*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,21*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.