Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirCap Luftpolsterbeutel 101202600 3lagig 100x165mm 550St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/053/y000053b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/053/y000053b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161285700
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     101202600
EAN/GTIN:
     5051146401317
Suchbegriffe:
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
PE-Beutel
AirCap® Luftpolsterbeutel LRT 100 x 165 mm (B x H) 3-lagig Polyethylen, 30 % recycelt transparent 550 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LRT
Maße:
100 x 165 mm (B x H)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
Material:
Polyethylen, 30 % recycelt
recycelbar:
Ja
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
550 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolsterbeutel LRT
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterbeutel 100 x 165 mm, pe-beutel, sealed air luftpolsterbeutel, Noppenbeutel, Packfolien, Packmaterialien, Verpackungszubehöre, Versandzubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 38,95*
€ 52,53*
2 Tage
28
€ 5,95*
ab € 41,34*
€ 53,57*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,53*
€ 62,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,39*
€ 62,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,97*
€ 59,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,12*
€ 57,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,18*
€ 51,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,95*
€ 46,35
pro Paket
1 Paket enthält 550 Stück (ab € 0,07082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.