Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton CP058.85 32,2x28,8x5cm Karton grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1375-161172991
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP058.85
EAN/GTIN:
     4033657009665
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Verschlusstechnik:
mit Steckverschluss
wieder verschließbar:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Gewicht:
145
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerversandkarton
Innenmaße:
32,2 x 5 x 28,8 cm (B x H x T)
Außenmaße:
32,8 x 6,2 x 30 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, ordner versandbox, Ordnerverpackung, Ordnerversand, Ordnerversandboxen, Ordnerversandkartons, Versandboxen, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1032
1
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,55*
20
€ 5,50*
ab € 1,09*
€ 1,63*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,95*
€ 1,63*
2 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,67*
3 Tage
1064
30
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP05501
ab € 0,62*
Ähnlich
Dinkhauser
30000262
ab € 1,02*
Ähnlich
Dinkhauser
CP055.51
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.