Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tidyPac Versandhülse TP100.002 750x75x75mm Wellkarton weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1375-161098601
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     TP100.002
EAN/GTIN:
     4033657900597
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Bestens geeignet sowohl für den Transport als auch für die Archivierung von großformatigen Dokumenten, Plänen, Postern. Stapelbar. Mit Beschriftungsfeld. Mit praktischen Kontrollsymbolen auf den Laschen: + = gefüllt, - = leer. Flache, platzsparende Anlieferung. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A1
Verschlusstechnik:
mit Steckverschluss
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Wellkarton
Farbe:
weiß
Gewicht:
115
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandhülse
Innenmaße:
7,5 x 7,5 x 75 cm (B x H x L)
Außenmaße:
7,7 x 7,7 x 75,5 cm (B x H x L)
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, falthülse viereckig, posterkarton, Falthülsen, Kartons, Planboxen, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandkartons, Versandrohre, Versandverpackungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,05*
€ 1,79*
2 Tage
608
1
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,83*
2 Tage
146
1
€ 5,49*
ab € 1,15*
€ 1,90*
10 Tage
48
1
€ 5,87*
ab € 1,14*
€ 1,93*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,32*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP072.04
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.