Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tidyPac Versandhülse TP100.002 750x75x75mm Wellkarton weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Sammelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Sammelabbildung ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-161098601
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     TP100.002
EAN/GTIN:
     4033657900597
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Bestens geeignet sowohl für den Transport als auch für die Archivierung von großformatigen Dokumenten, Plänen, Postern. Stapelbar. Mit Beschriftungsfeld. Mit praktischen Kontrollsymbolen auf den Laschen: + = gefüllt, - = leer. Flache, platzsparende Anlieferung. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandhülse
Innenmaße:
7,5 x 7,5 x 75 cm (B x H x L)
Außenmaße:
7,7 x 7,7 x 75,5 cm (B x H x L)
F³r Papierformat:
DIN A1
Verschlusstechnik:
mit Steckverschluss
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Wellkarton
Farbe:
weiß
Gewicht:
115 g
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, falthülse colompac, falthülse viereckig, tidypac falthülsen, Falthülsen, Kartons, Planboxen, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandkartons, Versandrohre, Versandverpackungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,04*
€ 1,79*
Lager 1682
118
1
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,80*
2 Tage
188
1
€ 5,49*
ab € 1,15*
€ 1,92*
10 Tage
208
1
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 1,94*
13 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP072.04
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.