Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kopierfolie 5501 DIN A4 seitengeleimt 0,10mm 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/667/a010667g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/667/a010667g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-157011800
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5501
EAN/GTIN:
     4003630006639
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
Zum Erstellen professioneller Präsentationsfolien. Besonders geeignet für Hochleistungskopierer und Stapelverarbeitung. Längsseitig papierhinterlegt. Folien mit Papierrücken erleichtern das Korrekturlesen nach dem Ausdruck. Für Kopiergeräte mit optischer Erkennung. Die Beschichtung ist lösungsmittelfrei. Quereinzug.
Weitere Informationen:
Format der Folie:
DIN A4
Dicke der Folie:
100
Art der Beschichtung:
einseitig beschichtet
Ausführung des hinterklebten Papiers:
seitengeleimt
stapelverarbeitbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer (sw)
Anzahl der Folien je Packung:
100 Folien/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierfolie
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, soennecken ohp-folie a4, ohp-folie, ohp-folie a4, Folien, Klarsichtfolien, Kopierfolien, Overheadfolien, Präsentationsfolien, Transparentfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.