Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultradex Infotasche 889005 DIN A4 magnetisch rot 5 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/730/a013730x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/730/a013730x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/435/a014435d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154679430
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     889005
EAN/GTIN:
     4024158034829
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Wxtra starke Haftkraft, rundum geschlossen. Blendarme Oberfläche. Mit der Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt. Das umständliche Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinnnadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an. Leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Maße:
22,5 x 31,2 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
3
UV-beständig:
Ja
Temperaturbereich:
-30 bis +120
selbstklebend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
PET
Farbe:
rot
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen
Made in Germany:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,92*
€ 38,85*
2 Tage
8
€ 5,95*
ab € 31,24*
€ 41,80*
2 Tage
130
€ 8,50*
ab € 31,36*
€ 41,82*
€ 4,30*
ab € 31,55*
€ 42,06*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 34,68*
€ 48,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,05*
€ 57,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,37*
€ 56,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,96*
€ 48,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,57*
€ 47,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,68*
€ 41,27
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.