Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-154677892 Herst.-Nr.: 194974 EAN/GTIN: 3377991949746 |
| |
|
| | |
| Mit Stil alle Dokumente präsentieren und einrahmen. Magneto zieht die Blicke an und vermittelt Information auf originelle Weise. Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht einen leichtes Einlegen vom Dokument und bietet perfekten Halt in allen Positionen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Magneto Safety Line | Maße: | 24,2 x 32,9 cm (B x H) | F³r Papierformat: | DIN A4 | selbstklebend: | Ja | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Verschluss: | Magnetverschluss | Werkstoff: | PVC | Farbe: | gelb/schwarz | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Magnetrahmen Magneto Safety Line |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, tarifold klarsichttafel a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Informationsrahmen, Magnetschilderrahmen, Prospektrahmen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 2 | | € 7,95* | ab € 5,76* | € 8,435* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 7,08* | € 10,20* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 9,65* | € 13,43* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 9,87* | € 13,85* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 13,68* | € 18,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|