Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-154677892 Herst.-Nr.: 194974 EAN/GTIN: 3377991949746 |
| |
|
| | |
| Informationsrahmen Magneto SAFETY LINE. Inforahmen mit Magnetverschluss und selbstklebendem Rücken (wiederablösbar). Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht einen leichtes Einlegen vom Dokument und bietet perfekten Halt in allen Positionen. Die hochwertige anti-reflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit. Plus Punkt: Exklusives Steifen-Design für eine attraktive Präsentation, besonders für die Sicherheitshinweise geeignet. Der Rahmen mit den abgerundeten Ecken sorgt für die besondere Beachtung Ihrer Informationen. Geeignet für: Sicherheitsanweisungen, Interne Kommunikation, Beschilderung, allgemeine Informationen, usw. Format A4 in gelb/schwarz. VE=2 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/ schwarz | Breite: | 23 cm | Höhe: | 31,8 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 140 Gramm | Packungsinhalt: | 2 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991949746 | Artikelnummer des Herstellers: | 194974 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, tarifold klarsichttafel a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Stahltürbeschilderung, Stahltürbeschriftung, Weißwandtafelbeschriftung, Whiteboardbeschriftung, Kaizen Organisation |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 2 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 5,92* | € 8,695* | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,20* | € 10,26* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 10,07* | € 12,615* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,66* | € 13,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 18,86* | € 25,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|