Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tafelwischer 4889 14,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/644/a011644r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/644/a011644r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154212900
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4889
EAN/GTIN:
     4003630015273
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Whiteboard-Wischer mit mehreren Lagen Löschpapier. Entfernt effektiv Marker von großen, nicht porösen Oberflächen wie Whiteboards. Einfach anzuwenden.
Weitere Informationen:
Maße:
11,5 x 4,5 x 22 cm (B x H x L)
nachfüllbar:
Nein
Werkstoff:
Filz
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tafelwischer
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher, Löscher, Löschfilze, Schreibtafelwischer, Tafelreiniger, Whiteboardreiniger, Whiteboardschwamm, Whiteboardschwämme, Whiteboardzubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,95*
€ 5,18*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 5,28*
5 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 9,16*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,30*
€ 9,79*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,25*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
Z1923
ab € 3,57*
Ähnlich
Franken
Z1921
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.