Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Tafelschreiberhalter Z1986 magnethaftend Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f005/209/f005209p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f005/209/f005209p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154212301
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     Z1986
EAN/GTIN:
     4016946189767
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Tafelschreiberhalter. Aufbewahrung von 6 Tafelschreibern möglich. Marker werden waagerecht aufbewahrt. Lieferung ohne Marker.
Weitere Informationen:
max. Aufbewahrungsmenge:
6 Tafelschreiber
magnetisch vorhanden:
Ja
magnethaftend:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tafelschreiberhalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,45*
€ 5,80*
2 Tage
152
1
€ 5,95*
ab € 3,57*
€ 5,89*
1 Tag
24
1
€ 5,49*
ab € 3,67*
€ 5,98*
9 Tage
28
1
€ 5,87*
ab € 3,85*
€ 6,31*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,02*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
VO-12
ab € 48,46*
Sonstiges
LDZ Laserdruckerzubehör Vertriebs AG
3123
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.