Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Dokumentenhalter ITU3QM/5 12 Überschriften gr 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/016/a012016q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/016/a012016q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154207980
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ITU3QM/5 12
EAN/GTIN:
     4016946713085
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
Auf vier Seiten der Rückseite sind Magnetstreifen (7 mm) angebracht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Überschrift
Maße:
44,8 x 6 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,32
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
magnethaftend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Hartfolie
Farbe:
grau
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenhalter Überschrift
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 12,75*
€ 18,73*
€ 5,50*
ab € 12,08*
€ 18,73*
€ 6,95*
ab € 12,23*
€ 19,07*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 18,74*
€ 27,17*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITU4HM/5 12
ab € 8,40*
Sonstiges
Franken
ITU4HM/5 10
ab € 9,17*
Sonstiges
Franken
ITU3HM/5 12
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.