Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter magnetisch für Überschriften, A4 hoch, 5 Stück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenhalter magnetisch für Überschriften, A4 hoch, 5 Stück, grau
Dokumentenhalter magnetisch für Überschriften, A4 hoch, 5 Stück, grau
Dokumentenhalter magnetisch für Überschriften, A4 hoch, 5 Stück, grau
Dokumentenhalter magnetisch für Überschriften, A4 hoch, 5 Stück, grau
Dokumentenhalter magnetisch für Überschriften, A4 hoch, 5 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-ITU4HM/5 12
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ITU4HM/5 12
EAN/GTIN:
     4016946713061
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
FRANKEN Dokumentenhalter für Überschriften. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Haftet auf allen magnetischen Oberfläche. Die Überschriften können schnell ausgetauscht werden. Matt, dokumentenecht. Zur Verwendung in A4 Hochformat. Mit farbigem Rand. Material: Hartfolie, 0,32 mm. Format: 229 x 60 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite:
229
Höhe:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
Haftet auf magnetischen Oberflächen. Überschriften können schnell ausgetauscht werden. Matt. Dokumentnecht. für A4 quer oder A3 hoch. Farbiger Rand.
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
PVC
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITU3QM/5 12
ab € 12,07*
Sonstiges
Franken
ITU4HM/5 10
ab € 9,15*
Sonstiges
Franken
ITU3HM/5 12
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.