Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Spannrahmen 1902210 700x500mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/294/a012294n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/294/a012294n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154025500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1902210
EAN/GTIN:
     5028252193634
Suchbegriffe:
Bilderspannrahmen
Plakatspannrahmen
Posterspannrahmen
Klapprahmen
Einfach die Rahmenprofile aufklappen und ein neues Dokument oder Plakat einlegen. Sowohl für die Wandmontage als auch für die Ständermodelle gibt es viel Zubehör zur individuellen Gestaltung. Entspiegelte PVC-Abdeckung zum Schutz vor Schmutz und Staub.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium Plus
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Maße:
55,5 x 76 x 1,7 cm (B x H x T)
Verwendung für Bildgröße:
50 x 70 cm (B x H)
Typbezeichnung der Glasart:
Antireflexglas
abschließbar möglich:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Befestigungsset
Gewicht:
2,2
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bilderwechselrahmen Premium Plus
Weitere Suchbegriffe: Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, klapprahmen, Bilderrahmen, Bilderwechselrahmen, Bildwechselrahmen, Rahmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 44,20*
€ 64,76*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 49,24*
€ 64,76*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 57,19*
€ 77,70*
€ 4,95*
ab € 60,40*
€ 81,80*
4 Tage
7
€ 5,50*
ab € 80,56*
€ 106,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 26 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902209
ab € 67,19*
Zubehör
Nobo
1901797
ab € 31,66*
Zubehör
Nobo
1901798
ab € 48,53*
Zubehör
Nobo
1902282
ab € 130,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.