Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatrahmen, Poster, 500x700mm, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatrahmen, Poster, 500x700mm, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, Poster, 500x700mm, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, Poster, 500x700mm, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, Poster, 500x700mm, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatrahmen, Poster, 500x700mm, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Artikel-Nr.:
     C1011-1902210
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902210
EAN/GTIN:
     5028252193634
Suchbegriffe:
Bilderspannrahmen
Plakatspannrahmen
Posterspannrahmen
Klapprahmen
Nobo Plakatrahmen, Poster. 500 x 700 mm. Mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Rahmen mit spezieller Dichtung. Wetterfest und spritzwassergeschützt. Extra stabil durch eine Stahlrückwand. Rahmen: Aluminium, 32 mm breit. Format: 637 x 877 x 17 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Poster. Mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Rahmen mit spezieller Dichtung. Wetterfest und spritzwassergeschützt. Extra stabil durch eine Stahlrückwand.
Material des Rahmens:
Aluminium
Tiefe:
1.7
Farbe:
silber
magnethaftend:
Nein
Breite:
63.7
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe:
87.7
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902209
ab € 67,01*
Zubehör
Nobo
1901797
ab € 31,60*
Zubehör
Nobo
1901798
ab € 48,29*
Zubehör
Nobo
1902282
ab € 130,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.