Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnetleiste magnetowand 16151 weiß 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/632/a009632f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/632/a009632f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152020401
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16151
EAN/GTIN:
     4013695010588
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Die praktische Magnetleiste für Büro, Werkstatt und Privatbereich. Zur schnellen, magnethaftenden Befestigung von Notizen, Fotos, Pläne etc.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
magnetowand
Maße:
5 x 100 cm (B x L)
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetleiste magnetowand
Stärke:
0,5
Weitere Suchbegriffe: magnetleisten 1m, magnethaftleiste, magnetoplan magnetleiste, Magnetband, Magnetbänder, Magnete, Magnethaftleisten, Magnetleisten, Magnetstreifen, Magnetwandleisten
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
340
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,81*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,135*
€ 2,861*
3 Tage
322
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 2,87*
1 Tag
301
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,25*
€ 2,96*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,86*
€ 25,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,40*
€ 30,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,47*
€ 25,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,64*
€ 24,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,13*
€ 20,38
pro Packung
ab 250000 Packungen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,686* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,14*
Zubehör
magnetoplan
16630
ab € 1,537*
Zubehör
magnetoplan
1664500
ab € 1,58*
Zubehör
magnetoplan
1662100
ab € 2,77*
Zubehör
magnetoplan
1660000
ab € 0,4787*
Zubehör
magnetoplan
1664600
ab € 1,20*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.