Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel MAULsolid 6366282 150x120cm klappb. Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/992/a013992s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/992/a013992s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150221900
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6366282
EAN/GTIN:
     4002390052603
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Für mobile Einsätze: leicht zu tragen, Platz sparende Aufbewahrung, praktischer Transport durch einfache Demontage der Stellfüße. Vielseitig: Auch als Stellwandsystem verwendbar. Belastbar bei ebener Tafelfläche: Mittelprofil (Nut- und Federsystem). Langlebig: Oberflächen auf 15 mm starkem formstabilen Kern in Sandwich-Technik. Hohlkammerprofil: ca. 1 mm stark. Schonend: Ecken aus bruchsicherem Kunststoff, Stellfüße mit Bodenschoner aus Filz. Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton recycelbar. Für Moderationen, Präsentationen und Workshops. Optimale Visualisierung der Inhalte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULsolid
Gesamthöhe:
193,5
zusammenklappbar:
Ja
Pinntafel möglich:
Ja
beidseitig verwendbar:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
9
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Vorderseite:
Papier
Material der Rückseite:
Papier
Farbe der Vorderseite:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
pulverbeschichtet
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel MAULsolid
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, moderationstafel maul filz, metaplan wand, metaplanwand filz, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswand, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
37
€ 45,00*
ab € 151,28*
€ 186,86*
4 Tage
37
€ 4,95*
ab € 152,53*
€ 188,92*
€ 5,50*
ab € 157,91*
€ 200,83*
10 Tage
37
€ 5,87*
ab € 162,23*
€ 201,43*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 188,95*
€ 240,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,66*
€ 286,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.