Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Standbein MTB48 Moderationstafel PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/262/a013262a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/262/a013262a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/262/a013262b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150216100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     MTB48
EAN/GTIN:
     4016946716284
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
FRANKEN Stellwandfuß PRO Franken Tafelserie PRO 61cm Aluminium silber
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO
Verwendung für Produkt:
Franken Tafelserie PRO
Länge:
61
zusammenklappbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß
Material:
Aluminium
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stellwandfuß PRO
Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, metaplan wand, Stellwandfuß, Stellwandfüße, Stellwandzubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 133,45*
€ 175,35*
13 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 136,93*
€ 175,35*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 136,93*
€ 175,63*
Lager 1375
pro Stück
€ 4,95*
ab € 137,44*
€ 180,68*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
MTB45
ab € 154,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.