Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standbein mit Klappfuß für Moderationstafel PRO höhenverstellbar,610mm,2St.,si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standbein mit Klappfuß für Moderationstafel PRO höhenverstellbar,610mm,2St.,si
Standbein mit Klappfuß für Moderationstafel PRO höhenverstellbar,610mm,2St.,si
Standbein mit Klappfuß für Moderationstafel PRO höhenverstellbar,610mm,2St.,si
Standbein mit Klappfuß für Moderationstafel PRO höhenverstellbar,610mm,2St.,si
Standbein mit Klappfuß für Moderationstafel PRO höhenverstellbar,610mm,2St.,si
Standbein mit Klappfuß für Moderationstafel PRO höhenverstellbar,610mm,2St.,si
Standbein mit Klappfuß für Moderationstafel PRO höhenverstellbar,610mm,2St.,si
Standbein mit Klappfuß für Moderationstafel PRO höhenverstellbar,610mm,2St.,si
Standbein mit Klappfuß für Moderationstafel PRO höhenverstellbar,610mm,2St.,si
Standbein mit Klappfuß für Moderationstafel PRO höhenverstellbar,610mm,2St.,si
Standbein mit Klappfuß für Moderationstafel PRO höhenverstellbar,610mm,2St.,si
Standbein mit Klappfuß für Moderationstafel PRO höhenverstellbar,610mm,2St.,si
Standbein mit Klappfuß für Moderationstafel PRO höhenverstellbar,610mm,2St.,si
Standbein mit Klappfuß für Moderationstafel PRO höhenverstellbar,610mm,2St.,si
Standbein mit Klappfuß für Moderationstafel PRO höhenverstellbar,610mm,2St.,si
Artikel-Nr.:
     505-70011250
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MTB45
EAN/GTIN:
     4016946716277
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
FRANKEN Standbein höhenverstellbar mit Klappfuß für Moderationstafel PRO. Mit 5-facher Höhenverstellung in 100 mm Schritten. Klappbarer Fuß. Geeignet für den Einsatz als einseitige Moderationstafel PRO. Material: silber eloxiertes Aluminium. Format Standfläche: 40 x 610 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung der Höhenverstellung:
höhenverstellbar
Werkstoff:
Aluminium
zusammenklappbar:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Klappfuß
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit 5-facher Höhenverstellung in 100 mm Schritten. Klappbarer Fuß. Geeignet für den Einsatz als einseitige Moderationstafel PRO. 2 Stück.
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Abmessung der Standfläche:
40 x 610
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 154,77*
€ 199,70*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 158,33*
€ 200,00*
10 Tage
17
pro Packung
Frei Haus
ab € 157,21*
€ 209,22*
pro Stück
€ 2,95*
ab € 171,73*
€ 223,66*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,70*
€ 237,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,67*
€ 232,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
MTB48
ab € 134,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.