Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Moderationstafel evolution plus 1181111 violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/861/a012861e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/861/a012861e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/194/a014194t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150208440
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1181111
EAN/GTIN:
     4013695062532
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Zeitlose Design-Pinnwände in 8 modernen Trendfarben. Die doppelseitigen Filzoberflächen sind zu 100 % aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen und flammhemmend ausgestattet (zertifiziert nach DIN EN 13501-1/ B-s2,d0 – vergleichbar mit Baustoffklasse DIN 4102-1 / B1). Um möglichst vielseitige Anwendungen zu garantieren, lassen sich die die Tafeln im Hoch- oder Querformat montieren. Die Rahmen und Standfüße aus superleichtem Aluminium, sind mit weißer Pulverbeschichtung veredelt. Die modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design entsprechen den aktuellen Arbeitssicherheits-Bestimmungen. Beigefügtes Werkzeug sorgt für schnellen Aufbau. Standsichere Fußelemente mit 4 leichtlaufenden Möbelrollen sorgen für müheloses Bewegen von Raum zu Raum.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design VarioPin
Gesamthöhe:
191
Tafel beschreibbar:
Nein
Tafel magnethaftend:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Pinntafel möglich:
Ja
beidseitig verwendbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
8,2
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Vorderseite:
Filz
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
violett
Farbe der Rückseite:
violett
Farbe des Gestells:
weiß, pulverbeschichtet
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel Design VarioPin
Maße der Oberfläche:
100 x 180 cm (B x H)
Made in Germany:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,56*
€ 520,35*
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 446,88*
€ 520,83*
€ 5,50*
ab € 449,28*
€ 541,98*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 446,37*
€ 541,98*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 512,00*
€ 599,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,22*
€ 713,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,44*
€ 680,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,52*
€ 637,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,00*
€ 609,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1181114
ab € 436,47*
Ähnlich
magnetoplan
1181101
ab € 437,64*
Ähnlich
magnetoplan
1181105
ab € 438,25*
Ähnlich
magnetoplan
1181144
ab € 436,47*
Ähnlich
magnetoplan
1181106
ab € 437,07*
Ähnlich
magnetoplan
1181104
ab € 437,95*
Ähnlich
magnetoplan
1181118
ab € 449,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.