| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150190500 Herst.-Nr.: 37016 EAN/GTIN: 4013695012247 |
| |
|
| | |
| Diese Plantafel bietet die komplette Übersicht für jede Telefonzentrale. Ermöglicht präzise Auskünfte über An- und Abwesenheiten der Mitarbeiter. Mit Zeitangaben der Rückkehr bis auf die Viertelstunde genau. Inkl. zusätzlichem Feld für längere Abwesenheiten wie Urlaub, Dienstreise, etc. Weitere Informationen: | | Maße: | 60 x 45 cm (B x H) | Abmessung des Tagesfeldes: | 15 x 17,5 mm (B x H) | max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte: | 30 Mitarbeiter/Projekte | Stundendarstellung: | 8:30-18:30 Uhr | Tafel beschreibbar: | Ja | Tafel magnethaftend: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Nein | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Fenstermagneten, Etiketten, Magneten | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | weiß | Farbe des Rahmens: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | An- und Abwesenheitstafel | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,39* | € 134,25* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,52* | € 138,99* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,50* | € 139,00* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 119,32* | € 156,66* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 118,81* | € 159,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|