Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Pinnwand X-tra!Line PT330312 120x90cm Filz grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/024/a010024h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/024/a010024h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150183380
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     PT330312
EAN/GTIN:
     4016946706148
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Eine preiswerte Pinntafel mit robuster Filzoberfläche. Die Einstichlöcher schließen sich kurz nach dem Entfernen der Pinnadeln wieder. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Zusätzlich können die Artikel durch die Ecken aufgehangen werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
X-tra!Line
Maße:
120 x 90 cm (B x H)
beidseitig verwendbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung, Schrauben, Dübel
Werkstoff:
Filz
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert/Kunststoff
Farbe:
grau
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand X-tra!Line
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, franken filz-pinntafel, filz pinnwand, filz-pinnwand 120x90 cm, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 42,03*
€ 55,94*
10 Tage
9999
€ 4,95*
ab € 41,66*
€ 59,73*
€ 5,50*
ab € 48,97*
€ 73,31*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 56,35*
€ 76,52*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 59,12*
€ 81,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,14*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 3,98*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.