Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150176337 Herst.-Nr.: SA2705170 EAN/GTIN: 5603750110828 |
| |
|
| | |
| Ideal für den Einsatz in Gängen oder Brandfluchtwegen in Schulen und öffentlichen Gebäuden. Der Filzbezug der Tafel ist feuerhemmend. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Weitere Informationen: | | Maße: | 180 x 120 cm (B x H) | beidseitig verwendbar: | Nein | zusammenklappbar: | Nein | Zubehör für die Wandbefestigung: | Schrauben, Dübel | Werkstoff: | Filz | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | burgunderrot | Farbe des Rahmens: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pinnwand | Maße der Oberfläche: | 176 x 116 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filztafel 2x1,2m, filz pinnwand, bi-silque filztafel, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,09* | € 195,28* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 149,45* | € 195,31* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 165,45* | € 208,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 166,61058* | € 209,95058* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|