Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel MAULpro 6380982 75x120cm blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/048/a009048y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/048/a009048y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/113/a011113u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/113/a011113v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150169600
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6380982
EAN/GTIN:
     4002390024310
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
Das Maximum an Stabilität und Qualität für professionellen Einsatz und höchsten Komfort. Platzsparend in kleinen Räumen. 3fach-Nutzen: Pinnwand, Whiteboard und Flipchart. Für mobile Einsätze: Leicht zu tragen, Platz sparend in einer Nische aufzubewahren, schnell montiert, inklusive Rollensatz. Schnell und einfach: Aufbau durch den MAUL-Sicherheitsschnellverschluss. Sicherer Stand: Inklusive Bodenausgleichsschrauben. Auf verschiedene 2 Arbeitshöhen einstellbar. Geeignet für permanenten Gebrauch. Inklusive Ablageschale und Clip-Blockhalter für jede Blocklochung. Oberflächen auf 15 mm starkem formstabilen Kern in Sandwich-Technik. Kräftiges Rahmenprofil aus Aluminium ca. 1,3 mm stark. Verkettung der Füße mit Verbindungsklammern (inklusive). Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland. Umweltschonende und sichere Verpackung, Versandkarton aus recyceltem Material.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULpro
Gesamthöhe:
195
zusammenklappbar:
Nein
Pinntafel möglich:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
abgewinkelte Stellfüße
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
10,37
Garantiedauer:
2 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Vorderseite:
Textil
Material der Rückseite:
Stahl
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbe der Rückseite:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel MAULpro
Maße der Oberfläche:
75 x 120 cm (B x H)
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Mobiles Whiteboard, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel maul filz, aushangtafel, infoboard maul, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
€ 45,00*
ab € 244,64*
€ 300,64*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,47*
€ 302,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,39*
€ 341,77*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,16*
€ 341,79*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 316,13*
€ 396,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,00*
€ 471,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,97*
€ 456,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,53*
€ 401,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,73*
€ 381,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,13*
€ 376,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.