Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Wochenplaner GL163801 Glas Kollektion 4 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/244/a009244v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/244/a009244v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150132201
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     GL163801
EAN/GTIN:
     5603750113331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Mobiles Whiteboard
Beschreibbar mit Whiteboard- und Glasboardmarkern.
Weitere Informationen:
Maße:
74 x 48 cm (B x H)
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Marker, 2 Magnete, Anleitung
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Garantiedauer:
2 Jahre
Material:
Glas
Material des Rahmens:
Glas
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wochenplaner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 108,75*
€ 145,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,18*
€ 146,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 120,70*
€ 158,67*
4 Tage
10
€ 5,00*
ab € 142,56*
€ 182,16*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
GL163701
ab € 108,70*
Ähnlich
Bi-silque
GL163601
ab € 143,26*
Ähnlich
Bi-silque
GL163501
ab € 108,54*
Ähnlich
Bi-silque
GL164101
ab € 137,51*
Ähnlich
Bi-silque
GL163901
ab € 145,53*
Ähnlich
Bi-silque
GL164001
ab € 141,13*
Ähnlich
Bi-silque
GL163801
ab € 139,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.