Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafel FUNCTION panel 560705 A4 grün 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/017/a006017a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/017/a006017a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150118060
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560705
EAN/GTIN:
     4005546560755
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile Profilleiste mit Aufnahmekanal für Zapfenmechanik. Folie ist scannertauglich. Ideal für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos, etc.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FUNCTION
Maße:
25,2 x 31,5 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Ausführung der Tabe:
blanko
dokumentenecht:
Ja
magnetisch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Hart PVC
Farbe:
transparent
Farbe des Reiters:
grün
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafel FUNCTION
selbsthaftend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, durable magnetrahmen a4 grün, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Hinweistafeln, Präsentationsrahmen, Sichthüllen, Sichttafeln, Sichttafelsysteme, Tafeln
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,87*
€ 4,18*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,87*
€ 4,22*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,96*
€ 4,40*
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,958*
€ 4,404*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,44*
€ 23,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,88*
€ 28,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,35*
€ 26,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,95*
€ 22,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,69*
€ 21,05
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.