Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Glasboard matte 7-104263 runde Ecke 100x150cm warm grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/117/y000117b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/117/y000117b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150092180
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-104263
EAN/GTIN:
     8713797108157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
legamaster glas-whiteboard
Dekoratives Glasboard mit nachhaltiger Glasoberfläche (4 mm). Perfekt geeignet auch für die intensive Nutzung. Weiche und angenehme Beschreibbarkeit der Oberfläche; für ein optimales, klares Schreibergebnis empfehlen wir den edding95 Marker. Einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Leicht zu reinigen: Glatt und hygienische Glasoberfläche. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche in Kombination mit Legamaster und edding Zubehör. Kann nur waagerecht mit Montagewinkeln montiert werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
matte
Rahmen vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. zwei superstarke Magnete (Ø 20 mm), ein Glasboardmarker edding95
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel, Wandhalterung
Gewicht:
20,8
Werkstoff:
Sicherheitsglas
Farbe:
warmgrau
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasboard matte
Maße der Oberfläche:
150 x 100 cm (B x H)
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: glas board, Glasboards, Glastafeln, Magnetboard, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Multifunktionstafeln, Tafeln, Whiteboards
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
47
Frei Haus
ab € 474,39*
€ 556,41*
Frei Haus
ab € 462,52*
€ 556,43*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 461,31*
€ 556,43*
Frei Haus
ab € 660,91*
€ 723,22*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,43*
€ 662,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,47*
€ 631,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,14*
€ 591,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,74*
€ 561,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,31*
€ 548,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-104163
ab € 461,50*
Ähnlich
Legamaster
7-104363
ab € 463,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.