Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnetboard Wood Series 1640200 Rahmen ws 120x96cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/091/y000091k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/091/y000091k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150091200
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1640200
EAN/GTIN:
     4013695066882
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Das Design-Magnetboard Wood Series fügt sich nahtlos in innovative Interiors ein. Durch die harmonische Verschmelzung von Rahmen und Oberfläche schafft es fließende Verbindungen in modernen Wohn- und Arbeitswelten und erhebt sich zu einem wahren Kunstwerk, das exklusive Büros und Räume veredelt. Umweltfreundlich mit wasserbasiertem Lack gebeizt, setzt der Rahmen stilvolle Akzente und verleiht jeder Inneneinrichtung einen besonderen Charakter. Die klaren und schlichten Gehrungsecken verleihen nicht nur eine zeitlose Eleganz, sondern gewährleisten auch einen sicheren Einsatz ohne Verletzungsgefahr. Die eingelassene Holzoberfläche des Boards ist farblich identisch mit dem Rahmen gestaltet, so dass sich eine homogene Anmutung ergibt. Dank der raffiniert integrierten Aufhänge-Konstruktion im Rahmen kann es sowohl hoch- als auch querformatig eingesetzt werden und eröffnet damit vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Das Design-Magnetboard Wood Series besticht durch seine herausragende Premium-Qualität, die auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit ausgelegt ist. So setzt das Board in 3 erhältlichen Größen ein beeindruckendes Statement in jeden Raum.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design Wood Series
Maße:
120 x 96 cm (B x H)
Ablageschale vorhanden:
Nein
Tafel beschreibbar:
Nein
Tafel magnethaftend:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Birkenholz
Material des Rahmens:
Birkenholz, gebeizt
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnettafel Design Wood Series
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, magnetboard holtz, magnet board, magnettafel 1,2m x 2,0m, Magnetboards, Magnettafeln, Tafeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 540,88*
€ 645,97*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 575,43*
€ 656,39*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,97*
€ 768,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,29*
€ 721,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,80*
€ 694,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,49*
€ 653,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,88*
€ 643,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.