Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken T-Kartentafel PV-SET5 100,8x100,8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/212/a011212x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/212/a011212x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150081500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     PV-SET5
EAN/GTIN:
     4016946210522
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Mit den leicht austauschbaren T-Karten bleiben Sie auch in einem verschobenen Geschäftsjahr flexibel. Ideal für die Darstellung größerer Informationsmengen. Die T-Karten sind ideal für umfangreiche Zusatzinformationen. Die Hauptinformation wird auf dem oberen Sichtrand der T-Karten notiert. Vorder- und Rückseite des Kartenrumpfes bieten ausreichend Platz für alle Zusatzinformationen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
OfficePlaner
Maße:
100,8 x 100,8 cm (B x H)
Anzahl der Planungsfelder:
50 Planungsfelder
Ausführung der Modularität:
16 Module
Tafel beschreibbar:
Nein
Tafel magnethaftend:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 x Verbindungsprofile, 500 T-Karten (Größe 2) farblich sortiert
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Werkstoff:
Metall
Material des Rahmens:
Kunststoff
Farbe:
hellgrau
Farbe des Rahmens:
hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
T-Kartentafel OfficePlaner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 88,16*
€ 114,27*
10 Tage
41
Frei Haus
ab € 90,10*
€ 114,27*
11 Tage
3
€ 5,87*
ab € 92,27*
€ 117,10*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,08*
€ 131,17*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 108,39*
€ 140,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
TK118
ab € 1,55*
Zubehör
Franken
TK204
ab € 2,30*
Zubehör
Franken
TK218
ab € 2,28*
Zubehör
Franken
TK219
ab € 2,32*
Zubehör
Franken
TK205
ab € 2,31*
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,56*
Zubehör
Franken
TK209
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.