Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Karteikasten 955-13 DIN A5 quer max. 1300Karten PS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/124/a006124h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/124/a006124h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-141010990
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     955-13
EAN/GTIN:
     4012473955141
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Besonderheiten: das Unterteil kann platzsparend in den abnehmbaren Deckel gestellt werden, optimales Beschriftungsfeld, möbelschonende Kautschukfüßchen, verschiebbare Sichtreiter.
Weitere Informationen:
Maße:
23,4 x 18 x 36 cm (B x H x T)
Verwendung für Kartenformat:
DIN A5 quer
max. Anzahl der Karten:
1.300 Karten
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. verschiebbaren Sichtreitern
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
schwarz
Anzahl der Stützplatten:
2 Stützplatten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Karteikasten
Weitere Suchbegriffe: karteikasten han a5 schwarz, karteibox a5, han karteibox a5, Karteiablagen, Karteiboxen, Karteien, Karteikartenboxen, Karteikassetten, Karteikästen, Karteitrog, Karteitröge, Tischkarteikasten, Tischkarteikästen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 16,17*
€ 22,90*
1 Tag
24
1
€ 5,95*
ab € 16,37*
€ 23,18*
2 Tage
35
1
€ 2,90*
ab € 16,41*
€ 23,20*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 18,00*
€ 25,95*
1
€ 5,50*
ab € 18,60*
€ 26,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 70 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.