Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Karteitrog 956-0-11 DIN A6 quer max. 1300Karten lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/641/a010641j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/641/a010641j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-140012281
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     956-0-11
EAN/GTIN:
     4012473956018
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung. Passend für die meisten Schreibtischschubladen.
Weitere Informationen:
Maße:
17,1 x 7,6 x 34,6 cm (B x H x T)
Verwendung für Kartenformat:
DIN A6 quer
max. Anzahl der Karten:
1.300 Karten
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. verschiebbaren Sichtreitern
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
lichtgrau
Anzahl der Stützplatten:
2 Stützplatten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Karteitrog
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einhängetrog, Karteitrog, Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, karteitrog lichtgrau han a6 quer, einhängetrog han, einhängetrog a6, Karteiablagen, Karteien, Karteikartenboxen, Karteikästen, Karteitröge
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 6,65*
€ 10,00*
3 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 10,21*
3 Tage
209
1
€ 2,90*
ab € 7,24*
€ 10,84*
1
€ 4,75*
ab € 7,29*
€ 10,87*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,60*
€ 11,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.