Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Posterrahmen 1915699 A3 si 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/398/y000398a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/398/y000398a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-136018795
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1915699
EAN/GTIN:
     5028252642347
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Lässt sich sowohl im Hoch- als auch im Querformat fest auf flachen Oberflächen anbringen. Erstellen Sie Ihre eigenen, kostenlos herunterladbaren Schilder, indem Sie die Nobo Sign Maker Website besuchen, die über 100 Vorlagen enthält.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Plakate, Schilder, Informationen
Maße:
32,5 x 45 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A3
selbstklebend:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Verschluss:
Magnetverschluss
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
silber
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen
Weitere Suchbegriffe: magnetrahmen a3 silber, magnet rahmen, magnet-rahmen a3, Informationsrahmen, Magnetschilderrahmen, Prospektrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 16,97*
€ 25,09*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 17,47*
€ 25,89*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1915698
ab € 16,96*
Sonstiges
Nobo
1915700
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.